pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTWS300.WW TENDA 300 LED 15 CADUTE B.CALDO

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTWS300.WW TENDA 300 LED 15 CADUTE B.CALDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 1.5 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 3.84 W

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8013202887036

Codice prodotto

ARTWS300.WW

Cod. produttore

WS300.WW

Produttore

ART

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

1.5 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

3.84 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

300

Nuova generazione di tende LED, con fili sottilissimi ed innovativi microled. La tenda è costituita da 15 cadute realizzate con doppino di filo di rame di sezione finissima 0,12 mm² e di colore argento. Su ciascuna caduta vengono incapsulati i microled di spessore 2 mm ma, di grande luminosità. La tenda funziona a bassissima tensione di sicurezza tramite apposito alimentatore a spina. Colore luce: bianco puro. Lunghezza cadute: 1,5 m. Consumo: 3.84W.