pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTVNLTC.XW LAMP. DECORATIVA LED E14 2W 2200K

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTVNLTC.XW LAMP. DECORATIVA LED E14 2W 2200K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 2...2 W

  • Flusso luminoso - 200...200 lm

  • Temperatura di colore - 2200...2200 K

  • Lunghezza - 115 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202876689

Codice prodotto

ARTVNLTC.XW

Cod. produttore

VNLTC.XW

Produttore

ART

Base:

E14

Potenza della lampada:

2...2 W

Flusso luminoso:

200...200 lm

Temperatura di colore:

2200...2200 K

Lunghezza:

115 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Giallo

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

35 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con telecomando / controllo remoto:

no

Ideali per creare una calda atmosfera. Led a filamento allungato. Miscela di gas all’interno del bulbo: migliora le prestazioni ed allunga la vita . Circuito di controllo con componenti integrati in SMD: aumenta la stabilità di corrente e tensione. Resa cromatica: >80. Alimentazione: 220-240V 50Hz. Efficienza luminosa: >100lm/W. Vetro di primissima qualità. Angolo di diffusione luminosa: 360°. Vita media: 15.000 ore. Virola con finitura nichelata. Isolamento: classe II Grado di protezione IP20, per uso all’interno. 2W. 2200 K. 200 lm. Forma Fiamma