ARTELETA INTERNATION - ARTVNL64.XW LAMP. DECORATIVA LED E27 4W 2200K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 350...350 lm
Temperatura di colore - 2200...2200 K
Lunghezza - 138 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202876627
Codice prodotto
ARTVNL64.XW
Cod. produttore
VNL64.XW
Produttore
ART
Base:
E27
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
350...350 lm
Temperatura di colore:
2200...2200 K
Lunghezza:
138 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
64 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con telecomando / controllo remoto:
no


