ARTELETA INTERNATION - ARTULF.240.W TUBO 36 LED 51M DIA.12MM BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Lunghezza - 51000 mm
Tensione della lampada - 3.5...3.5 V
Potenza della lampada al metro - 3 W
Modello - Tubo flessibile
Confezione
1 PZ
EAN
8013202958309
Codice prodotto
ARTULF.240.W
Cod. produttore
ULF.240.W
Produttore
ART
Grado di protezione (IP):
IP44
Lunghezza:
51000 mm
Tensione della lampada:
3.5...3.5 V
Potenza della lampada al metro:
3 W
Modello:
Tubo flessibile
Colore della luce:
Bianco
Numero di lampade per metro:
36
Lunghezza dei singoli segmenti:
1500 mm
Con set di connessione:
no
Con terminale:
sì
Diametro:
12 mm