ARTELETA INTERNATION - ARTTPR30NW TREPPIEDE+PROIETTORE LED 30W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Treppiede
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Altezza - 1500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013202708300
Codice prodotto
ARTTPR30NW
Cod. produttore
TPR30NW
Produttore
ART
Tipo di accessorio / ricambio:
Treppiede
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Altezza:
1500 mm
Proiettore led FLATSPOT 30W 5000°K 2.100Im. Colore nero. Montato su stand treppiede con sezioni telescopiche Altezza max: 150 cm. Completo di cavo di alimentazione H05RN-F 3x1mm². L=3m, con spina Schuko


