pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTTF.627 TURBOFAN 3X2W E27 230V B. FREDDO

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 2...2 W

  • Flusso luminoso - 280...280 lm

  • Temperatura di colore - 7000...7000 K

  • Lunghezza - 76 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013202873572

Codice prodotto

ARTTF.627

Cod. produttore

TF.627

Produttore

ART

Base:

E27

Potenza della lampada:

2...2 W

Flusso luminoso:

280...280 lm

Temperatura di colore:

7000...7000 K

Lunghezza:

76 mm

Forma della lampada:

Altri

Diametro:

49.5 mm

Alta dissipazione del calore. Dimensioni adatte per sostituire le normali lampadine alogene dicroiche. 3 LED bianchi di potenza 2W. Intensità luminosa: 1000 lux (alla distanza di 1 m). Assorbimento: 6 W. Attacco: E27. Temperatura di funzionamento: < 55°C. Per uso all’interno: IP 20