ARTELETA INTERNATION - ARTTF.616.XW TURBOFAN 3X2W MR 16 12V B. XCAL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - Altri
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 275...275 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 57 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8013202873916
Codice prodotto
ARTTF.616.XW
Cod. produttore
TF.616.XW
Produttore
ART
Base:
Altri
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
275...275 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
57 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Riflettore
Colore:
Bianco
Diametro:
49.5 mm
Denominazione lampada:
MR16
Grado di protezione (IP):
IP20


