ARTELETA INTERNATION - ARTTF.610.WW TURBOFAN 3X2W GU 10 230V B.CALDO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 2...2 W
Flusso luminoso - 280...280 lm
Temperatura di colore - 3500...3500 K
Lunghezza - 65 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8013202873534
Codice prodotto
ARTTF.610.WW
Cod. produttore
TF.610.WW
Produttore
ART
Base:
GU10
Potenza della lampada:
2...2 W
Flusso luminoso:
280...280 lm
Temperatura di colore:
3500...3500 K
Lunghezza:
65 mm
Forma della lampada:
Altri
Diametro:
49.5 mm
Alta dissipazione del calore. Dimensioni adatte per sostituire le normali lampadine alogene dicroiche. 3 LED bianchi di potenza 2W. Intensità luminosa: 1000 lux (alla distanza di 1 m). Assorbimento: 6 W. Attacco: GU10. Per alimentazione diretta a 230 V. Temperatura di funzionamento: < 55°C. Per uso all’interno: IP 20


