ARTELETA INTERNATION - ARTTF.310.XW TURBOFAN 3X1W GU10 230V B. XCAL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 4.5...4.5 W
Flusso luminoso - 155...155 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 52.7 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8013202874159
Codice prodotto
ARTTF.310.XW
Cod. produttore
TF.310.XW
Produttore
ART
Base:
GU10
Potenza della lampada:
4.5...4.5 W
Flusso luminoso:
155...155 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
52.7 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Diametro:
50 mm


