ARTELETA INTERNATION - ARTTF.310.WW TURBOFAN 3X1W GU10 230V B. CALDO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 1...1 W
Flusso luminoso - 160...160 lm
Temperatura di colore - 3500...3500 K
Lunghezza - 52.7 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8013202874098
Codice prodotto
ARTTF.310.WW
Cod. produttore
TF.310.WW
Produttore
ART
Base:
GU10
Potenza della lampada:
1...1 W
Flusso luminoso:
160...160 lm
Temperatura di colore:
3500...3500 K
Lunghezza:
52.7 mm
Forma della lampada:
Altri
Tipo di tensione:
AC
Diametro:
50 mm
Alta dissipazione del calore. Dimensioni adatte per sostituire le normali lampadine alogene dicroiche. 3 LED bianchi di potenza 1W. Assorbimento: 4,5 W. Attacco: GU10. Tensione di funzionamento: AC 220 V ± 10 V. Temperatura di funzionamento: < 50°C. Per uso all’interno


