ARTELETA INTERNATION - ARTTF.116.WW TURBOFAN 1X3W MR 16 12V BIANCO C
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU5,3
Potenza della lampada - 3...3 W
Flusso luminoso - 160...160 lm
Temperatura di colore - 3500...3500 K
Lunghezza - 41.1 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202874050
Codice prodotto
ARTTF.116.WW
Cod. produttore
TF.116.WW
Produttore
ART
Base:
GU5,3
Potenza della lampada:
3...3 W
Flusso luminoso:
160...160 lm
Temperatura di colore:
3500...3500 K
Lunghezza:
41.1 mm
Forma della lampada:
Altri
Tipo di tensione:
AC
Diametro:
50 mm
Turbofan 3W. Alta dissipazione del calore. Dimensioni adatte per sostituire le normali lampadine alogene dicroiche. 1 LED bianco di potenza 3W. Assorbimento: 3,5 W. Attacco MR16. Tensione di funzionamento: 11-18 V c.a.. Adatto ad essere alimentato dai normali trasformatori elettromeccanici ed elettronici 12 V c.a. con frequenza < 384 Hz. Temperatura di funzionamento: < 50°C. Per uso all’interno


