ARTELETA INTERNATION - ARTTF.110.WW TURBOFAN 1X3W GU10 230V BIANCO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - GU10 
- Potenza della lampada - 3...3 W 
- Flusso luminoso - 160...160 lm 
- Temperatura di colore - 3500...3500 K 
- Lunghezza - 55 mm 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8013202874012
Codice prodotto
ARTTF.110.WW
Cod. produttore
TF.110.WW
Produttore
ART
Base:
GU10
Potenza della lampada:
3...3 W
Flusso luminoso:
160...160 lm
Temperatura di colore:
3500...3500 K
Lunghezza:
55 mm
Forma della lampada:
Altri
Tipo di tensione:
AC
Diametro:
50 mm
Turbofan 3 W. Alta dissipazione del calore. Dimensioni adatte per sostituire le normali lampadine alogene dicroiche. 1 LED bianco di potenza 3W. Assorbimento: 3,5 W. Attacco GU10. Tensione di funzionamento: AC 220 V ± 10 V. Temperatura di funzionamento: < 50°C. Per uso all’interno


