pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTTDO.251 DIFFUSORE L=2M OPALE X PA.251

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTTDO.251 DIFFUSORE L=2M OPALE X PA.251

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Diffusore microforato - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013202867403

Codice prodotto

ARTTDO.251

Cod. produttore

TDO.251

Produttore

ART

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

2000 mm

Diffusore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Diffusore L=2m, in policarbonato opale per PA.251.