ARTELETA INTERNATION - ARTTD.251 DIFFUSORE L=2M TRASPARENTE X PA.251

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Lunghezza - 2000 mm
Diffusore microforato - no
Confezione
5 PZ
EAN
8013202863900
Codice prodotto
ARTTD.251
Cod. produttore
TD.251
Produttore
ART
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
2000 mm
Diffusore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
Diffusore L = 2 m, in policarbonato trasparente PA.251.


