pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTSTT.K4 MINI FARETTO LED TONDO CROMO 4000K

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTSTT.K4 MINI FARETTO LED TONDO CROMO 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Cromo

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8013202622095

Codice prodotto

ARTSTT.K4

Cod. produttore

STT.K4

Produttore

ART

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Cromo

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

80 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

23 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

70-79

Diametro esterno:

20 mm

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Corrente nominale:

350...350 mA

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

STARRY LED mini faretti led da incasso tondi. Testa a sagoma tonda. Corpo in acciaio inossidabile. 1 Led bianco ad alta luminosità. Alimentazione tramite alimentatore a corrente costante . Tensione: 3÷3,4 V c.c. - 350 mA. Resa cromatica: > 70. Efficienzaluminosa: 80 lm/w. Grado di protezione: IP44. Cavetti L=20 cm. Dimensioni: Ø 20x23 mm. Ø foro in controsoffitto: 19 mm. Peso: 14 gr. Corpo cromato. Consumo: 1W. Colore: bianco diurno 4.000°K. Flusso luminoso: 80Lm. Angolo di diffusione: 30°.