pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTSPL10.D LAMP.LED 10W+CREPUSCOLARE 4000K

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTSPL10.D LAMP.LED 10W+CREPUSCOLARE 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 10...10 W

  • Flusso luminoso - 810...810 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 125 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202974118

Codice prodotto

ARTSPL10.D

Cod. produttore

SPL10.D

Produttore

ART

Base:

E27

Potenza della lampada:

10...10 W

Flusso luminoso:

810...810 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

125 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Diametro:

65 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Innovativa gamma di lampadine led con bulbo totalmente in plastica termoconduttiva satinata ed anima in alluminio. Ne derivano alcuni vantaggi: Peso molto ridotto rispetto alle tradizionali lampade led. Ampio angolo di diffusione luminosa 360°. Diffusione omogenea della luce. Basso riscaldamento. Vita media oltre 30.000 ore. Caratteristiche: Lampada led per uso esterno. Sensore crepuscolare con microprocessore incorporato nella lampadina, la lampadina si accende automaticamente all’imbrunire e si spegne all’alba. Soglia intervento crepuscolare: 5 lux < luce ambiente > 420 lux. Corpo rotante di 270° per una migliore regolazione. Grado di protezione: IP20, può essere montata su apparecchi d’illuminazione per uso esterno (es: globi da giardino). LED 10W 810Lm 4000K 300°.