pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTSP.201.WW FARO LED 30W 2700K IP65

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTSP.201.WW FARO LED 30W 2700K IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Regolabile - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202991931

Codice prodotto

ARTSP.201.WW

Cod. produttore

SP.201.WW

Produttore

ART

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2400 lm

Tipo di tensione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

70-79

Altezza / Profondità:

80 mm

Adatto per lampade di potenza:

30...30 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

245 mm

Lunghezza:

315 mm

Fattore di potenza:

0.98

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri epossidiche. LED: Array Bridgelux brevettato. Riflettore antiabbagliamento, ad alta efficienza, massimizza la resa luminosa. Parabola argentata per ottimizzare il flusso. Staffa di fissaggio con scala goniometrica. Tensione di funzionamento: 110V - 230V~. Frequenza: 50Hz-60Hz. Tensione di lavoro: DC30-36V. Alimentatore carenato IP 65. Morsetti per collegamento. LED: C.O.B. Resa cromatica: >75. Efficienza energetica: >82%. Efficienza luminosa: >85%. Fattore di potenza: >0.98. Durata del led (*): 50000 ore. Temperatura di funzionamento: -40°C +55°C. Grado di protezione IP65. corpo verniciato grigio. Dimensioni: 315x245x80mm. Lampada: LED 30W 2400Lm bianco caldo 2.700°K.