ARTELETA INTERNATION - ARTSNP20.12 ALIMENTATORE SLIM 12V 20W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 20...20 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 14 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
5 PZ
EAN
8013202167251
Codice prodotto
ARTSNP20.12
Cod. produttore
SNP20.12
Produttore
ART
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
20...20 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
14 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
50 mm
Lunghezza:
155 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica


