ARTELETA INTERNATION - ARTSLB830 ALIMENTATORE SLIM 24V 300W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 300...300 W
Corrente di uscita - 1250...1250 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013202095714
Codice prodotto
ARTSLB830
Cod. produttore
SLB830
Produttore
ART
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
300...300 W
Corrente di uscita:
1250...1250 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
32 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
72 mm
Lunghezza:
228 mm
Adatto per tensione costante:
sì


