ARTELETA INTERNATION - ARTSLB720 ALIMENTATORE SLIM 12V 200W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 200...200 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 32 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013202095561
Codice prodotto
ARTSLB720
Cod. produttore
SLB720
Produttore
ART
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
200...200 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
32 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
58 mm
Lunghezza:
238 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica


