ARTELETA INTERNATION - ARTSLB715 ALIMENTATORE SLIM 12V 150W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Corrente di uscita - 1250...1250 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013202095530
Codice prodotto
ARTSLB715
Cod. produttore
SLB715
Produttore
ART
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Corrente di uscita:
1250...1250 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
32 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
58 mm
Lunghezza:
198 mm
Adatto per tensione costante:
sì


