ARTELETA INTERNATION - ARTSLB710 ALIMENTATORE SLIM 12V 100W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 100...100 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 16.8 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013202095509
Codice prodotto
ARTSLB710
Cod. produttore
SLB710
Produttore
ART
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
100...100 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
16.8 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
62 mm
Lunghezza:
178 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica


