ARTELETA INTERNATION - ARTSL20.W SERIE 20 LED BIANCHI A BATTERIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Catena luminosa
Con lampada - sì
Colore - Bianco
Lampada - LED non sostituibile
Numero di punti luce - 20
Confezione
20 PZ
EAN
8013202887135
Codice prodotto
ARTSL20.W
Cod. produttore
SL20.W
Produttore
ART
Modello:
Catena luminosa
Con lampada:
sì
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
20
Serie LED lineari costruite con un sottilissimo doppino di rame dalla sezione di 0,12 mm². Sul filo vengono montati dei microled spessore 2 mm ad alta luminosità, ed incapsulati. L’alimentazione è assicurata da 2 batterie bottone, CR2032 fornite in dotazione, alloggiate in un portabatterie dalle dimensioni ridotte (5,2x2,3 cm). I LED consentono bassissimi consumi e quindi un lungo periodo d’esercizio circa 48 ore. Ideale per realizzare effetti di luce in centritavola, presepi, ghirlande, piante e fiori, piccoli alberi di natale. Per illuminare piccoli spazi. Colore luce: bianco puro.