pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTSK.7.105.W 7 CADUTE DA 3M LUCI BIANCHE

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTSK.7.105.W 7 CADUTE DA 3M LUCI BIANCHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tenda / Rete luminosa

  • Lunghezza complessiva - 3 m

  • Colore - Bianco

  • Numero di punti luce - 102

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202958040

Codice prodotto

ARTSK.7.105.W

Cod. produttore

SK.7.105.W

Produttore

ART

Modello:

Tenda / Rete luminosa

Lunghezza complessiva:

3 m

Colore:

Bianco

Numero di punti luce:

102

Costruita secondo le norme EN 60598-2-20-A2:2004. Cavo UL 26AWG trasparente, autoestinguente. Trasformatore 24 V - 36 VA, Cavo portante lunghezza 1 m con 7 connettori, 7 cadute da 3 m già collegate ai connettori su ogni caduta ci sono 15 stelle a luce led 5 m di prolunga. Estensibile fino a 6 serie (totale 6 m) utilizzando lo stesso trasformatore. Colore cavo trasparente. Colore chiaro