ARTELETA INTERNATION - ARTSG965.D LAMPADA LED G9 5W BIANCO DIURNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G9
Potenza della lampada - 5...5 W
Lunghezza - 54 mm
Tensione nominale - 230...230 V
Indice di resa cromatica - 80-89
Confezione
10 PZ
EAN
8013202978215
Codice prodotto
ARTSG965.D
Cod. produttore
SG965.D
Produttore
ART
Base:
G9
Potenza della lampada:
5...5 W
Lunghezza:
54 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
17 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con telecomando / controllo remoto:
no
Lampadina led attacco G9 omnidirezionale 5W. Lampadina led con bulbo in policarbonato. Base ceramica. Diffusione della luce a 360°. 51 led (48 led laterali + 3 led frontali). Resa cromatica: > 80. Efficienza luminosa: 90 lm/w. Vita media: > 30.000 ore. Grado di protezione: IP 20, per uso all'interno. Dimensioni: 17x54 mm. Adatte per la sostituzione delle tradizionali lampadine alogene. Funzionanti a tensione di rete 230V. Bianco Diurno.


