pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTSG964.D LAMPADA G9 64 LED 3W 4000K

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTSG964.D LAMPADA G9 64 LED 3W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G9

  • Potenza della lampada - 3...3 W

  • Flusso luminoso - 200...200 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 50.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202975283

Codice prodotto

ARTSG964.D

Cod. produttore

SG964.D

Produttore

ART

Base:

G9

Potenza della lampada:

3...3 W

Flusso luminoso:

200...200 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

50.5 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Altri

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

16 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

Piccole lampadine led dall’innovativo rivestimento in materiale siliconico termoconduttivo. Questo rivestimento garantisce la protezione meccanica dagli urti, aumenta la dissipazione del calore, mantenendo al massimo l’efficienza luminosa dei led. Attacco G9. Alimentazione 230V - 50Hz. Angolo di diffusione luminosa 360°. Vita media > 25.000 ore. Classe energetica A++. 64LED G9 3W 200Lm 4000K 360°.