ARTELETA INTERNATION - ARTSG705.D LAMPADA R7S LED 5W BIANCO DIURNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - Altri
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 550...550 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 78 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202976815
Codice prodotto
ARTSG705.D
Cod. produttore
SG705.D
Produttore
ART
Base:
Altri
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
550...550 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
78 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
35000 h
Diametro:
20 mm
Lampadina led attacco R7s con rivestimento in silicone. Innovative lampadine led con attacco R7s e dimensioni adatte a sostituire le tradizionali lampadine alogene. Grazie alla particolare posizione dei led, queste lampade sono in grado di diffondere la luce a 360°, e possono perciò essere montate in quasi tutti gli apparecchi con doppio attacco, senza nessun intervento di modifica dell'apparecchio. Rivestimento in materiale siliconico termoconduttivo. Attacco R7S. Alimentazione 230V - 50Hz. Angolo di diffusione luminosa 360°. Vita media 35.000 ore. Classe energetica A+. LED 5W R7S 550Lm 4000K.


