ARTELETA INTERNATION - ARTSFS24.WW LAMPADA SAT.LED SFERA E27 3W 3000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 3...3 W
Flusso luminoso - 320...320 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 72 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202976037
Codice prodotto
ARTSFS24.WW
Cod. produttore
SFS24.WW
Produttore
ART
Base:
E27
Potenza della lampada:
3...3 W
Flusso luminoso:
320...320 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
72 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
45 mm