pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTSFL4.WW LAMPADA SATINATA LED E27 4W 3000K

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTSFL4.WW LAMPADA SATINATA LED E27 4W 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Flusso luminoso - 380...380 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 105 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202975917

Codice prodotto

ARTSFL4.WW

Cod. produttore

SFL4.WW

Produttore

ART

Base:

E27

Potenza della lampada:

4...4 W

Flusso luminoso:

380...380 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

105 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

60 mm

Filed è l’innovativo sistema d’illuminazione led, il più simile alla tradizionale lampadina con il filamento in tungsteno. Filed consente di sfruttare la tecnologia led, quindi bassi consumi, lunga durata, assenza di produzione di raggi UV, abbinandola al design classico della lampadina tradizionale. Filed garantisce una diffusione della luce a 360° adattandosi perfettamente a qualsiasi apparecchio d’illuminazione, anche i più vintage e quelli decorativi. Bulbo interamente in vetro satinato: rende la luce ancora più morbida. Led a filamento allungato. Miscela di gas all'interno del bulbo: migliora le prestazioni ed allunga la vita. Virola con finitura nichelata. Vita media: superiore alle 20.000 ore. Angolo di diffusione: 360°. Tonalità di luce: 3.000°K.Indice resa cromatica: (CRI)>85. Lampada : LED 4W 380Lm E27 3000K.