pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTSF.9.24 LAMPADA G11X23 BA9S 24V

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 2...2 W

  • Base - BA9s

  • Colore - Neutro

  • Forma della lampada - A sfera

  • Lunghezza complessiva - 24 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8013202531748

Codice prodotto

ARTSF.9.24

Cod. produttore

SF.9.24

Produttore

ART

Potenza della lampada:

2...2 W

Base:

BA9s

Colore:

Neutro

Forma della lampada:

A sfera

Lunghezza complessiva:

24 mm

Diametro:

11 mm

Alogena:

no

Kripton:

no

Xeno:

no

Adatto per segnalatori:

Lampada per segnalazione a filamento