ARTELETA INTERNATION - ARTSD720.WW LAMPADA R7S LED DIMMER.9W 3000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - R7s 
- Potenza della lampada - 9...9 W 
- Flusso luminoso - 900...900 lm 
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Lunghezza - 118 mm 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8013202735481
Codice prodotto
ARTSD720.WW
Cod. produttore
SD720.WW
Produttore
ART
Base:
R7s
Potenza della lampada:
9...9 W
Flusso luminoso:
900...900 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
118 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con telecomando / controllo remoto:
no


