ARTELETA INTERNATION - ARTSB.20.LW MINI STRINGA 20 LED BIANCO PURO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 3 m
Con lampada - sì
Colore - Bianco
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
20 PZ
EAN
8013202119816
Codice prodotto
ARTSB.20.LW
Cod. produttore
SB.20.LW
Produttore
ART
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
3 m
Con lampada:
sì
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
20
Tensione nominale:
24...24 V
Adatto per uso all'esterno:
no
Classe di protezione:
II
Stringa luminosa con 20 LED ad altissima luminosità, 3mm, a luce fissa, in bassa tensione di sicurezza 24V. Completa di trasformatore a spina 24V - 1,2VA per uso all’esterno. Cavo UL26AWG trasparente, autoestinguente. Ideale per presepi, piccoli alberi ecentro tavola. Colore LED: bianco puro.



