ARTELETA INTERNATION - ARTS.2243.0VF220DT SPIA FASTON VERDE FLUORO 220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Verde
Tensione di esercizio nominale Ue - 220...220 V
Tipo di tensione - AC
Numero di spie luminose - 1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
50 PZ
EAN
8013202592558
Codice prodotto
ARTS.2243.0VF220DT
Cod. produttore
S.2243.0VF220DT
Produttore
ART
Colore della lente:
Verde
Tensione di esercizio nominale Ue:
220...220 V
Tipo di tensione:
AC
Numero di spie luminose:
1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
10 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Con lampada:
sì
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Tipo di lente:
Piatta