pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTS.2233.T.220 SPIA TRASPARENTE 220V

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Colore della lente - Neutro

  • Con lampada inclusa -

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 220...220 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202580203

Codice prodotto

ARTS.2233.T.220

Cod. produttore

S.2233.T.220

Produttore

ART

Numero di segnalatori luminosi:

1

Colore della lente:

Neutro

Con lampada inclusa:

Tensione d'esercizio nominale Ue:

220...220 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione della lente:

Alto

Diametro del foro:

10 mm

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Segnalatore luminoso con riflettore cromato. Con cavetti PVC 0,50 mm² - lunghezza 200 mm. Gemma alta.