pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTS.2233.0.V380 SPIA FASTON VERDE 380V

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Verde

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 380...380 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8013202582900

Codice prodotto

ARTS.2233.0.V380

Cod. produttore

S.2233.0.V380

Produttore

ART

Colore della lente:

Verde

Tensione di esercizio nominale Ue:

380...380 V

Tipo di tensione:

AC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

10 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Con lampada:

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Tipo di lente:

Alto

Segnalatore luminoso con riflettore cromato. Faston 6,3 x 0,8 mm. Gemma alta.