ARTELETA INTERNATION - ARTRS.1 ADDOBBO STRAD. CON EFFETTO PIOGGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tenda / Rete luminosa
Colore - Giallo
Numero di punti luce - 48
Confezione
1 PZ
EAN
8013202895000
Codice prodotto
ARTRS.1
Cod. produttore
RS.1
Produttore
ART
Modello:
Tenda / Rete luminosa
Colore:
Giallo
Numero di punti luce:
48
Addobbi luminosi già pronti all’uso. Simulano la “pioggia” o la “nevicata”. Ideali per gli attraversamenti stradali, per decorare le facciate di palazzi e centri commerciali. 48 lampadine E14 - 14 V - 5 W con contatto permanente. Consumo 240W, Composto da un cavo portante in varprene (antifiamma) e da 6 cadute lunghezza 80 cm distanti 30 cm l’una dall’altra. Gioco luci stagno IP 55 a velocità regolabile e cavo di alimentazione H05RN-F 2x1,00 mm2 completo di spina Schuko stagna IP 44. Max estensione 3 pezzi, Si può estendere sino a 7 pezzi (1680W) utilizzando il gioco luci NLK.3JL


