ARTELETA INTERNATION - ARTRL.9126.B PRESA MOBILE 2P+T 10/16A 250V BIANC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano Bipasso
Colore - Bianco
Corrente nominale - 16 A
Materiale - Plastica
Direzione di inserimento - Lineare
Confezione
50 PZ
EAN
8013202982267
Codice prodotto
ARTRL.9126.B
Cod. produttore
RL.9126.B
Produttore
ART
Modello:
Tipo italiano Bipasso
Colore:
Bianco
Corrente nominale:
16 A
Materiale:
Plastica
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Presa volante, corpo in policarbonato 2P+T 10/16A 250V bipasso, alveoli in ottone, protetti costruita secondo CEI 23-5, CEI 23-16, CEI 23-50. Colore bianco in blister.