ARTELETA INTERNATION - ARTRL.9120.B PRESA MOBILE 2P+T 10A 250V BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano S/P11
Colore - Bianco
Corrente nominale - 10 A
Materiale - Plastica
Direzione di inserimento - Lineare
Confezione
50 PZ
EAN
8013202982175
Codice prodotto
ARTRL.9120.B
Cod. produttore
RL.9120.B
Produttore
ART
Modello:
Tipo italiano S/P11
Colore:
Bianco
Corrente nominale:
10 A
Materiale:
Plastica
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Presa volante, corpo in policarbonato 2P+T 10A 250V con alveoli in ottone, protetti, costruita secondo CEI 23-5, CEI 23-16, CEI 23-50. Colore bianco in blister.


