pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTRL.9110.B SPINA MOBILE 2P+T 10A 250V BIANCA

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTRL.9110.B SPINA MOBILE 2P+T 10A 250V BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano S/P11

  • Corrente nominale - 10 A

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8013202982014

Codice prodotto

ARTRL.9110.B

Cod. produttore

RL.9110.B

Produttore

ART

Modello:

Tipo italiano S/P11

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Spina mobile 2P+T 10A 250V, corpo in policarbonato spinotti in ottone nichelato annegati e protetti fermacavo con viti costruita secondo CEI 23-5, CEI 23-16, CEI 23-50. Colore bianco.