pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTRL.9022.N SPINA MOBILE SCHUKO 16A NERA

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTRL.9022.N SPINA MOBILE SCHUKO 16A NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Spina CEE 7/4 (tipo F)

  • Corrente nominale - 16 A

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8013202984087

Codice prodotto

ARTRL.9022.N

Cod. produttore

RL.9022.N

Produttore

ART

Modello:

Spina CEE 7/4 (tipo F)

Corrente nominale:

16 A

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Spina schuko 16A in policarbonato nera, spinotti in ottone nichelato, con terra laterale fermacavo con viti.