ARTELETA INTERNATION - ARTRL.9015.N PRESA MOBILE UNIV.SCHUKO+BIP NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Corrente nominale - 16 A
Materiale - Plastica
Direzione di inserimento - Lineare
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Confezione
50 PZ
EAN
8013202984162
Codice prodotto
ARTRL.9015.N
Cod. produttore
RL.9015.N
Produttore
ART
Colore:
Nero
Corrente nominale:
16 A
Materiale:
Plastica
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Presa universale. Presa universale schuko + bipasso 10/16 A 250 V, costruita secondo CEI 23-5, CEI 23-16, CEI 23-50. Colore nero in blister.


