pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTRH.150 FARO ECOALOGENO 120W CON SENSORE

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTRH.150 FARO ECOALOGENO 120W CON SENSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 230...240 V

  • Con rilevatore di movimento -

  • Con lampada -

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8013202251387

Codice prodotto

ARTRH.150

Cod. produttore

RH.150

Produttore

ART

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

230...240 V

Con rilevatore di movimento:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

R7s

Alimentatore incluso:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Riflettore:

Brillantato

Adatto per lampade di potenza:

120...120 W

Adatto per numero di lampade:

1

Proiettore alogeno a sensore Miniflood. Proiettore costruito in lega di alluminio pressofuso, corpo in materiale plastico. Completo di lampada alogena lineare da 120 W. Angolo di rilevamento: 270°. Profondità di rilevamento: da 0 a 12 m. Timer regolabile: da 3 sec. a 10 min. circa. Regolazione di luminosità: da 5 a 2000 Lux. Grado di protezione: IP44. LED per controllare il rilevamento. Colore: nero. Tensione: 230/240 V~ 50 Hz