ARTELETA INTERNATION - ARTR801.D LAMPADA LED E27 10W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 10...10 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 111 mm
Tensione nominale - 175...250 V
Confezione
5 PZ
EAN
8013202682549
Codice prodotto
ARTR801.D
Cod. produttore
R801.D
Produttore
ART
Base:
E27
Potenza della lampada:
10...10 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
111 mm
Tensione nominale:
175...250 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
80 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con telecomando / controllo remoto:
no


