pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTR637.WW LAMPADA LED E27 8W 3000K

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTR637.WW LAMPADA LED E27 8W 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 600...600 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 105 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013202682501

Codice prodotto

ARTR637.WW

Cod. produttore

R637.WW

Produttore

ART

Base:

E27

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

600...600 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

105 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Fungo

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

63 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampade led dalla tradizionale forma a calice allargato. Permettono l’immediata sostituzione delle corrispondenti lampade incandescenza R39, R50, R63, R80. Alimentazione a tensione di rete. Base in plastica e alluminio. Diffusore in tecnopolimero. Alta diffusione luminosa. Resa cromatica: >80. Efficienza luminosa: 80 lm/W. Vita media: 25.000 ore Classe d’isolamento: II. Grado di protezione: IP20, per uso all’interno. 8W. 600 lm. 3000K