ARTELETA INTERNATION - ARTR505.WW LAMPADA LED E14 5W 3000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 450...450 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 86 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8013202682426
Codice prodotto
ARTR505.WW
Cod. produttore
R505.WW
Produttore
ART
Base:
E14
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
450...450 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
86 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Fungo
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con telecomando / controllo remoto:
no