ARTELETA INTERNATION - ARTR505.D LAMPADA LED E14 5W 4000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - E14 
- Potenza della lampada - 5...5 W 
- Flusso luminoso - 480...480 lm 
- Temperatura di colore - 4000...4000 K 
- Lunghezza - 86 mm 
Confezione
- 5 PZ 
EAN
8013202039220
Codice prodotto
ARTR505.D
Cod. produttore
R505.D
Produttore
ART
Base:
E14
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
480...480 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
86 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Fungo
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con telecomando / controllo remoto:
no


