ARTELETA INTERNATION - ARTPY.W CONO IN TECNOPOLIMERO BIANCO FREDDO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Lunghezza complessiva - 0.17 m
Con lampada - sì
Colore - Bianco
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
4 PZ
EAN
8013202885216
Codice prodotto
ARTPY.W
Cod. produttore
PY.W
Produttore
ART
Modello:
Altri
Lunghezza complessiva:
0.17 m
Con lampada:
sì
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
4
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
6 mm
Altezza / Profondità:
6 mm
CONI realizzati in tecnopolimero altamente trasparente, con 4 led ad alta luminosità. Indicati per una decorazione d’atmosfera. Con 2 funzioni: luce fissa e intermittenza. Funzionano con 2 batterie stilo (AA). Dimensioni: 170x60x60 mm. Colore: bianco freddo. Temperatura: 6500°K.