ARTELETA INTERNATION - ARTPRL.40.W.SC STRINGA BIANCA 40 LUCI SENZA CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Catena luminosa 
- Lunghezza complessiva - 4 m 
- Colore - Bianco 
- Numero di punti luce - 40 
Confezione
- 12 PZ 
EAN
8013202395517
Codice prodotto
ARTPRL.40.W.SC
Cod. produttore
PRL.40.W.SC
Produttore
ART
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
4 m
Colore:
Bianco
Numero di punti luce:
40
Stringa luminosa costruita con lampadine protette contro gli urti accidentali. 40 Lampadine chiare 6V 100mA Ø 4mm. Consumo 24W. Cavo nero in gomma H03RN-F - Ø 0,50 mm2, doppio isolamento, autoestinguente. Lunghezza B = 4,00m (vedi scheda pdf). Fornita senza cavo di alimentazione. Prolungabile max 16 stringhe