ARTELETA INTERNATION - ARTPLR.37.LED JOYLIGHT TENDA LUM.SA LED 230V 2X3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva - 3 m
Colore - Giallo
Numero di punti luce - 444
Confezione
4 PZ
EAN
8013202395616
Codice prodotto
ARTPLR.37.LED
Cod. produttore
PLR.37.LED
Produttore
ART
Modello:
Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva:
3 m
Colore:
Giallo
Numero di punti luce:
444
Tenda luminosa costruita secondo le norme EN 60598-2-20-A2:2004 con i LED protetti contro gli urti accidentali. Cavo portante in gomma H05RN-F 3x1,0 mm2 con innesti a T collegati 12 cadute in gomma H03RN-F 1x0,50 mm2. Cavo di alimentazione H07RN-F 2x1,5mm2 corredato di raddrizzatore da 1,6A e spina Schuko IP 44. Numero LED 444 bianco puro 0,09W Ø 4 mm. Consumo 55,2 W. Colore cavo nero. Dimensioni del set A = 1,80 m - B = 2,00 m - C = 3,00 m. Prolungabile max 6 tende.


