ARTELETA INTERNATION - ARTPLR.19.LED.WW JOYLIGHT TENDA LED 230V 2X1.5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva - 1.5 m
Colore - Bianco
Numero di punti luce - 228
Confezione
4 PZ
EAN
8013202395883
Codice prodotto
ARTPLR.19.LED.WW
Cod. produttore
PLR.19.LED.WW
Produttore
ART
Modello:
Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva:
1.5 m
Colore:
Bianco
Numero di punti luce:
228
Tenda luminosa costruita secondo le norme EN 60598-2-20-A2:2004 con i LED protetti contro gli urti accidentali. Cavo portante in gomma H05RN-F 3x1,0 mm2 con innesti a T collegati 12 cadute in gomma H03RN-F 1x0,50 mm2. . Cavo di alimentazione H07RN-F 2x1,5mm2 corredato di raddrizzatore da 1,6A e spina Schuko IP 44.. Numero LED 228 bianco caldo 0,09W Ø 4 mm. Consumo 27,6 W. Colore cavo nero. Dimensioni del set A = 1,80 m - B = 2,00 m - C = 1,50 m. Prolungabile max 12 tende.


